- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイク クラッチ 工具のおすすめ人気ランキング
バイク クラッチ 工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新118件の「バイク クラッチ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライホイールロックツール」、「バイクプーリー工具」、「ユニバーサルホルダーツール」などの商品も取り扱っております。
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)
9.5
内径(Φmm)
20×24
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)
(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)
11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
外径×内径(Φmm)
36×30、32×26
適合車種
プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。
○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製
※インパクトレンチ使用不可
※下記のギアには使用不可
ギアモジュール1.75以外(噛み合いません)
プラスチックギア
●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)
(固定)5、9
穴間隔(mm)
(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)
5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)
34
差込角(sq.)
12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)
30×24
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
代表車種
・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しに!
ホンダ・ヤマハスクーター(50cc系)のクラッチスプリング、センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しの他、モンキー系ノーマルクラッチ/メーカー一次側強化クラッチ、DAX70系2ディスククラッチ等の分解・組み付けにも使用できます。
主な適合車種
ホンダ50ccスクーター、リード90(100は不可)。モンキー系ノーマルクラッチ、DAX70系2ディスククラッチ。ヤマハ50ccスクーター、グランドAXIS100、AXIS90、JOG90など
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
用途スクーター用
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
外径×内径(Φmm)
30×24、25×20
適合車種
ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)
9.5
外径×内径(Φmm)
30×24
代表車種
モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合
汎用(各部回り止め用)
材質
スチール
ピン径(Φmm)
5、9
穴間隔(mm)
(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷